Beli jual eye bolt jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  2. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (66)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  3. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  4. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  5. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
Daftar Harga jual eye bolt jakarta Terbaru March 2026
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900
Sunlight Sabun Cuci Piring PouchRp7.900
UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)Rp239.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp249.900
3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog LensRp359.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)